Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Dreikant-Feile V1788


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V1788
V1788
V1788
Artikel-Nr.:
     214W-4047728017886
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1788
EAN/GTIN:
     4047728017886
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261

  • Länge l1: 200 mm

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.188 kg
Länge Warenwirtschaft:
330 mm
Höhe Warenwirtschaft:
30 mm
Breite Warenwirtschaft:
30 mm
Verpackungsvolumen:
297 ccm
Masse Gewicht:
0.188 kg
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeile, Tiefenbegrenzerfeile, Flachfeile, Drehbankfeile, Gewindefeile, Schlichtfeile, Ansatzfeile, Universalfeile, Rundfeile, Vierkantfeile, Raspel, Feilensortiment, Schruppfeile, Kabinettfeile, Stiftenfeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,32*
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,41*
6 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 8,20*
€ 11,67*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.