Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnittführung 9036N-1-01/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9036N-1-01/3
9036N-1-01/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896217762
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9036N-1-01/3
EAN/GTIN:
     4000896217762
  • Schnittführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.052 kg
Länge Warenwirtschaft:
122 mm
Höhe Warenwirtschaft:
62 mm
Breite Warenwirtschaft:
20 mm
Verpackungsvolumen:
151 ccm
Gewicht:
0.052 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 51,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,98*
€ 54,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 55,93*
Lager 214
40
€ 4,30*
ab € 43,22*
€ 57,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.