Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zylindereinheit 9012M-014/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9012M-014/5
9012M-014/5
Artikel-Nr.:
     214W-4000896190133
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M-014/5
EAN/GTIN:
     4000896190133
Suchbegriffe:
Schrauber (Druckluft)

Zylindereinheit

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.158 kg
Länge Warenwirtschaft:
70 mm
Höhe Warenwirtschaft:
68 mm
Breite Warenwirtschaft:
45 mm
Verpackungsvolumen:
214 ccm
Gewicht:
0.158 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 38,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 38,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 39,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 39,41*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 33,45*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.