Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896190102 Herst.-Nr.: 9012M-017/10 EAN/GTIN: 4000896190102 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.024 kg | Länge Warenwirtschaft: | 87 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 66 mm | Breite Warenwirtschaft: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 86 ccm | Gewicht: | 0.024 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,37* | € 26,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 26,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,65* | € 26,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 26,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,00* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|