Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dichtungs Satz (Bj. 2013 →) 9013SPC-09/10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9013SPC-09/10N
9013SPC-09/10N
Artikel-Nr.:
     214W-4000896184101
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9013SPC-09/10N
EAN/GTIN:
     4000896184101
Suchbegriffe:
Schrauber (Druckluft)
  • Dichtung (Satz à 10 Stück) (Bj. 2013 →)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.04 kg
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.044 kg
Länge Warenwirtschaft:
110 mm
Höhe Warenwirtschaft:
75 mm
Breite Warenwirtschaft:
11 mm
Verpackungsvolumen:
91 ccm
Gewicht:
0.044 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,85*
€ 36,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 37,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 37,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 37,51*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 31,52*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.