Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896183746 Herst.-Nr.: 9013SPC-011 EAN/GTIN: 4000896183746 |
| |
|
| | |
| - Abluftring
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.01 kg | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.008 kg | Länge Warenwirtschaft: | 110 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 70 mm | Breite Warenwirtschaft: | 4 mm | Verpackungsvolumen: | 31 ccm | Gewicht: | 0.008 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 4,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 4,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,33* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|