Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dichtungs-Satz 9013SPC-09/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9013SPC-09/10
9013SPC-09/10
Artikel-Nr.:
     214W-4000896176182
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9013SPC-09/10
EAN/GTIN:
     4000896176182
Suchbegriffe:
Schrauber (Druckluft)
  • Dichtung (Satz à 10 Stück)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.05 kg
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.046 kg
Länge Warenwirtschaft:
110 mm
Höhe Warenwirtschaft:
85 mm
Breite Warenwirtschaft:
7 mm
Verpackungsvolumen:
65 ccm
Gewicht:
0.046 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,67*
€ 36,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 36,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 36,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 36,99*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 31,46*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.