Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012466 Herst.-Nr.: 2123-10 EAN/GTIN: 4000896012466 |
| |
|
| | |
| - Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form C
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.33 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.331 kg | Länge Warenwirtschaft: | 380 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 30 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 342 ccm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 15,06* | € 18,98* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,54* | € 19,52* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 20,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,21* | € 20,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,81* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|