Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1500 ED-150 K Längsmodul, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-1879243
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1879243
EAN/GTIN:
     4010886860540
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Maße: B 480 x T 150 x H 42 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.16 m
Verpackungslänge:
0.475 m
Höhe:
42 mm
Tiefe:
150 mm
ECLASS-5.1.4:
21-02-11-90
ECLASS-10.1:
21-07-03-10
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, servicekoffer gedore, Gedore, 1879243, Schubladenorganisationsmaterial, Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,27*
€ 24,44*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,55*
8 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 25,00*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 18,83*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.