Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1543474 Herst.-Nr.: 1543474 EAN/GTIN: 4010886815489 |
| |
|
| | |
| Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.062 m | Verpackungshöhe: | 0.322 m | Verpackungslänge: | 0.35 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,56* | € 88,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,62* | € 88,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,73* | € 88,72* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,71* | € 89,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,54* | € 93,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|