| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPTB-42X55X7.7-J1S Herst.-Nr.: PTB-42X55X7.7-J1S EAN/GTIN: 7316575193355 |
| |
|
| | |
| Diese Hydraulikstangendichtungen bestehen aus einer LUBRITHANE Dichtung (thermoplastisches Polyurethan), mit abgefaster Lippenkante, und einem integrierten X-Ring-Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, das die Dichtkraft erhöht und die langfristige Dichtfunktion verbessert. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Gute Leistung auch bei niedrigen Betriebsdrücken und Temperaturen;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 141 mm | Verpackungslänge: | 55 mm | Packungsbreite: | 55 mm | Verpackungsvolumen: | 426.525 cm³ |
|
| | |
| | | |
| |