Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spezielles Kugellager mit integrierter Abdichtung PER.204RRR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPER.204RRR4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PER.204RRR4
EAN/GTIN:
     1200106049883
Suchbegriffe:
SKF
PER.204RRR4
01200106049883
Diese einreihigen Spezialrillenkugellager mit integrierter Abdichtung sind primär für landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen. Sie haben eine zylindrische Außenseite und eine Rundbohrung. Sie nehmen Radiallasten auf und lassen sich einfach montieren. Durch die integrierte Abdichtung kann sich die Lagerlebensdauer bei geringerem Wartungsaufwand deutlich verlängern. Primär für landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen;Vielseitige, robuste Konstruktion;Aufnahme radialer und kleinerer axialer Belastungen;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Packungshöhe:
19 mm
Verpackungslänge:
64 mm
Packungsbreite:
64 mm
Verpackungsvolumen:
77.824 cm³
Bohrungsdurchmesser:
16.027 mm
DynamischeTragzahl:
12.84 kN
StatischeTragzahl:
6.65 kN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 28,83*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 32,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,93*
€ 51,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.