Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NCF 2244 V/L4BC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Zylinderrollenlager NCF 2244 V/L4BC3
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNCF 2244 V/L4BC3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NCF 2244 V/L4BC3
EAN/GTIN:
     7316574442737
Suchbegriffe:
SKF
NCF 2244 V/L4BC3
07316574442737
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen Käfig haben. Lager der Bauform NCF haben zwei feste Borde am Innenring und einen Bord am Außenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein Sicherungsring am Außenring hält das Lager zusammen. Der Sicherungsring darf im Betrieb nicht axial belastet werden. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Packungshöhe:
192 mm
Verpackungslänge:
444 mm
Packungsbreite:
444 mm
Verpackungsvolumen:
37.85 dm³
Bohrungsdurchmesser:
220 mm
DynamischeTragzahl:
1830 kN
StatischeTragzahl:
2750 kN
Grenzdrehzahl:
850 r/min
Referenzdrehzahl:
700 r/min
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.139,29*
€ 2.317,27*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.601,46*
€ 3.698,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.317,27*
€ 2.757,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.276,44*
€ 2.708,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,12*
€ 2.628,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,04*
€ 2.612,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.146,27*
€ 2.554,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,29*
€ 2.545,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.