Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kolbendichtung mit Gleitring aus PTFE und O-Federring GH 140X119X8.1-AD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGH 140X119X8.1-AD1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GH 140X119X8.1-AD1
EAN/GTIN:
     7316571993645
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung ptfe
GH Dichtungen sind doppeltwirkende Kolbendichtungen mit einem Gleitring aus PTFE und einem O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Rechteckige Federelemente sind auf Anfrage lieferbar. Reibungsarm;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für einige metrische Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
9 mm
Verpackungslänge:
141 mm
Packungsbreite:
141 mm
Verpackungsvolumen:
178.929 cm³
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, skf kolbendichtung, SKF, GH 140X119X8.1-AD1, 07316571993645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.