Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hybrid-Rillenkugellager 6314 M/HC5C4S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6314 M/HC5C4S0
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6314 M/HC5C4S0
EAN/GTIN:
     7316577152923
Suchbegriffe:
SKF
6314 M/HC5C4S0
07316577152923
Einreihige Hybrid-Rillenkugellager haben Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) und sind daher stromisoliert. Rillenkugellager sind der am häufigsten verwendete Lagertyp, insbesondere in Elektromotoren. Neben dem Schutz gegen Stromschäden bieten die Komponenten aus Siliziumnitrid weitere Vorteile gegenüber Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl: Sie verbessern die Lagerfunktion, haben eine längere Gebrauchsdauer, höhere Bezugsdrehzahlen und eine hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen eine hohe Lagersteifigkeit, verringern das Anschmier- und Schwingungsverschleißrisiko und sind weniger empfindlich gegen Temperaturgradienten. Durch diese Eigenschaften sind sie für schwierige Betriebsbedingungen und verunreinigte Umgebungen geeignet. Geschützt gegen Stromschäden;Besonders geeignet für schwierige Bedingungen und verunreinigte Umgebungen;Typische Vorteile einreihiger Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
166 mm
Verpackungslänge:
164 mm
Packungsbreite:
42 mm
Verpackungsvolumen:
1.143 dm³
Bohrungsdurchmesser:
70 mm
DynamischeTragzahl:
104 kN
StatischeTragzahl:
68 kN
Grenzdrehzahl:
9000 r/min
Referenzdrehzahl:
11000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,55*
€ 1.777,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,48*
€ 2.845,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,44*
€ 2.115,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,66*
€ 2.084,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,86*
€ 2.008,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,00*
€ 1.981,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.628,00*
€ 1.937,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,55*
€ 1.926,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.