Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung für die Schwerindustrie 600X650X25 HDS2 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF600X650X25 HDS2 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     600X650X25 HDS2 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF
600X650X25 HDS2 R
85311493796
Radialwellendichtringe für die Schwerindustrie sind für eine Vielzahl von Branchen geeignet (Metall, Bau, Windenergie, Forstwirtschaft, Bergbau, Zellstoff und Papier). Sie werden in einer Vielzahl von Bauformen und aus mehreren Materialien angeboten und können daher auch anspruchsvollere Anforderungen erfüllen. Zum Sortiment gehören Hochleistungsdichtungen mit Metallgehäuse, Dichtungen mit Elastomeraußenmantel und Metalleinsatz oder Gewebeverstärkung sowie Vollelastomerdichtungen. Alle Dichtungen sind teilbar, was den Austausch vereinfacht. Robuste Ausführung;Viele Ausführungen;Verfügbar in kundenspezifischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
72 mm
Verpackungslänge:
694 mm
Packungsbreite:
694 mm
Verpackungsvolumen:
34.678 dm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,28*
€ 1.018,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,38*
€ 977,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 742,63*
€ 883,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.