Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung für die Schwerindustrie 4775850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF4775850
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4775850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF
4775850
85311150736
Radialwellendichtringe für die Schwerindustrie sind für eine Vielzahl von Branchen geeignet (Metall, Bau, Windenergie, Forstwirtschaft, Bergbau, Zellstoff und Papier). Sie werden in einer Vielzahl von Bauformen und aus mehreren Materialien angeboten und können daher auch anspruchsvollere Anforderungen erfüllen. Zum Sortiment gehören Hochleistungsdichtungen mit Metallgehäuse, Dichtungen mit Elastomeraußenmantel und Metalleinsatz oder Gewebeverstärkung sowie Vollelastomerdichtungen. Alle Dichtungen sind teilbar, was den Austausch vereinfacht. Robuste Ausführung;Viele Ausführungen;Verfügbar in kundenspezifischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
1430 mm
Verpackungslänge:
1430 mm
Packungsbreite:
71 mm
Verpackungsvolumen:
145.188 dm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,68*
€ 1.506,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,45*
€ 1.472,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,26*
€ 1.399,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,78*
€ 1.367,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.123,26*
€ 1.336,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,22*
€ 1.310,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.