Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Abstandsscheiben ZW30-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZW30-37
EAN/GTIN:
     7316570743883
Suchbegriffe:
10123520
ZW3037
SKFZW30-37
ZW30-37SKF
SKF-Abstandsscheiben ZW30-37
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
30 mm
Außen:
37 mm
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,84*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,30*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,48*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,81*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.