Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Abstandsscheiben ZW28-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123519
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZW28-35
EAN/GTIN:
     7316570842036
Suchbegriffe:
10123519
ZW2835
SKFZW28-35
ZW28-35SKF
SKF-Abstandsscheiben ZW28-35
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
28 mm
Außen:
35 mm
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,78*
1
€ 3,19*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,68*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.