Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Abstandsscheiben ZW17-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123516
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZW17-24
EAN/GTIN:
     7316570398229
Suchbegriffe:
10123516
ZW1724
SKFZW17-24
ZW17-24SKF
SKF-Abstandsscheiben ZW17-24
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
17 mm
Außen:
24 mm
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,55*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,58*
1
€ 3,19*
ab € 1,14*
€ 1,72*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,34*
4 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.