Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Abstandsscheiben ZW40-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10079970
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZW40-47
EAN/GTIN:
     7316570232981
Suchbegriffe:
10079970
ZW4047
SKFZW40-47
ZW40-47SKF
SKF-Abstandsscheiben ZW40-47
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
40 mm
Außen:
47 mm
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,69*
Lager 214
120
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,12*
1 Tag
65
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,28*
1 Tag
65
30
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.