| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881149200042038 Herst.-Nr.: 881149200042038 EAN/GTIN: 4051427098541 |
| |
|
| | |
| Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 38 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.323 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, din7981 4,2x38, blechschraube din en iso 14585, sicherheitsschrauben torx, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88114, 4, 2x38, 2 x 38, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM881144238, 88114.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1061* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0745* | € 0,11* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0758* | € 0,1166* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,097* | € 0,1343* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1226* | € 0,1686* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|