| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145850130029016 Herst.-Nr.: 145850130029016 EAN/GTIN: 4051426242587 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 16 -C VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.074 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 2, 9x16-C, 9 x 16 -C, Stahl, galv. verzinkt, AM145852916, 14585.013 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00558* | € 0,00829* | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00631* | € 0,00871* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00652* | € 0,00899* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00677* | € 0,00995* | | | | | 19 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00775* | € 0,01057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00558* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 16,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|