| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145819400030005 Herst.-Nr.: 145819400030005 EAN/GTIN: 4051426908469 |
| |
|
| | |
| ISO 14581 A 4 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 5 -T10 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.031 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 14581 a4, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m3, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M3x5-T10, M 3 x 5 -T10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1458135, 14581.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,01012* | € 0,01467* | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0132* | € 0,018* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0159* | € 0,0217* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0222* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|