| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145819200080016 Herst.-Nr.: 145819200080016 EAN/GTIN: 4051426908322 |
| |
|
| | |
| ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 16 -T45 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.725 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 14581 a2 4x16, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M8x16-T45, M 8 x 16 -T45, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM14581816, 14581.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0597* | € 0,0896* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0776* | € 0,1087* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1053* | € 0,1473* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1131* | € 0,1571* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1394* | € 0,1988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|