| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-143991250360090 Herst.-Nr.: 143991250360090 EAN/GTIN: 4051427004436 |
| |
|
| | |
| EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399, M36x90, M 36 x 90, 10 / 10.9, feuerverzinkt, AM143993690, 14399.125 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,9904* | € 20,3504* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 24,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,3009* | € 26,2131* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,71* | € 27,86* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,02* | € 36,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|