| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106428100080020 Herst.-Nr.: 106428100080020 EAN/GTIN: 4043952606117 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.830 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 6x20, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M8x20, M 8 x 20, 8.8, galv. verzinkt, AM10642820, 10642.810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 350 | | € 4,90* | ab € 0,034* | € 0,0475* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0339* | € 0,0502* | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0344* | € 0,053* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0398* | € 0,0555* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0427* | € 0,059* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|