Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 5 x 10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-106428009050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009050010
EAN/GTIN:
     4043952605288
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.185 KGM
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 5x10, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M5x10, M 5 x 10, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM10642510, 10642.800
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0384*
Lager 214
938
100
€ 4,30*
ab € 0,0316*
€ 0,0483*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0549*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0429*
€ 0,0613*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,043*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.