| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106428000060020 Herst.-Nr.: 106428000060020 EAN/GTIN: 4043952603666 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.446 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 6x20, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6x20, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M6x20, M 6 x 20, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM10642620, 10642.800 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0238* | € 0,0294* | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0237* | € 0,0306* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0297* | € 0,0359* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0372* | € 0,0372* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0373* | € 0,0373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|