| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106421100040010 Herst.-Nr.: 106421100040010 EAN/GTIN: 4043952601983 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.107 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m4x10, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M4x10, M 4 x 10, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM10642410, 10642.110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0158* | € 0,0225* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,78* | € 8,60* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,28* | € 8,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,60* | € 10,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,27* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01156* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|