| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-090219209064000 Herst.-Nr.: 090219209064000 EAN/GTIN: 4043952599372 |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 2 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 6,4 x18 x1,6 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.244 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 a2 6,40x018x1,6, din 9021, din 9021 m6 a2, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, 6, 4x18x1, 4 x18 x1, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9021640, 09021.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0258* | € 0,0355* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0237* | € 0,0366* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0309* | € 0,0445* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,035* | € 0,0505* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0376* | € 0,0538* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|