| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087389200050000 Herst.-Nr.: 087389200050000 EAN/GTIN: 4051426662507 |
| |
|
| | |
| ISO 8738 A 2 160 HV Scheiben für Bolzen, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.050 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din1440 a2 5, din 1440, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 1440, 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM873850, 08738.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,00395* | € 0,00683* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,00518* | € 0,0083* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,00558* | € 0,00895* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,00591* | € 0,00942* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,00601* | € 0,00974* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00395* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 0,3415* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|