| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079830149039019 Herst.-Nr.: 079830149039019 EAN/GTIN: 4043952542781 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 19 -H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.149 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, linsenblechschraube 3,9x19, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C3, 9x19-H, C 3, 9 x 19 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79833919, 07983.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0218* | € 0,0354* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0316* | € 0,0488* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,055* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0433* | € 0,062* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0461* | € 0,0663* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|