| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079830140039032 Herst.-Nr.: 079830140039032 EAN/GTIN: 4043952542224 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 32 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.231 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, linsenblechschraube 3,9 x 32, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C3, 9x32-H, C 3, 9 x 32 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79833932, 07983.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0107* | € 0,016* | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0108* | € 0,0171* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,012* | € 0,0178* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0181* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0137* | € 0,0195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|