| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079820140029022 Herst.-Nr.: 079820140029022 EAN/GTIN: 4043952539224 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 22 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.084 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, C2, 9x22-H, C 2, 9 x 22 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79822922, 07982.014 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00742* | € 0,01066* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,32* | € 14,26* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,74* | € 15,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 12,62* | € 17,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,00* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00537* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|