| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079820140029009 Herst.-Nr.: 079820140029009 EAN/GTIN: 4043952539187 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 9,5-H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.035 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso 7050 st 2,9x9,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, C2, 9x9, 5-H, C 2, 9 x 9, Stahl, galv. verzinkt, AM79822995, 07982.014 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00502* | € 0,00719* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,30* | € 8,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,80* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,34* | € 12,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,62* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|