| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079813080048050 Herst.-Nr.: 079813080048050 EAN/GTIN: 4043952537275 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 50 -C-T25 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.580 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, blechschrauben din 7981 st4,8, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, 4, 8x50-C-T25, 8 x 50 -C-T25, Stahl, galv. verzinkt, AM79814850, 07981.308 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0408* | € 0,0595* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,49* | € 10,95* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,535* | € 13,105* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,175* | € 14,005* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,945* | € 14,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|