| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079813080022006 Herst.-Nr.: 079813080022006 EAN/GTIN: 4043952720639 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 6,5-C-T6 VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.026 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, 2, 2x6, 5-C-T6, 2 x 6, Stahl, galv. verzinkt, AM79812265, 07981.308 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00516* | € 0,00713* | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00551* | € 0,00809* | | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00651* | € 0,00892* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00678* | € 0,00929* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00698* | € 0,00965* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|