| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079769230035016 Herst.-Nr.: 079769230035016 EAN/GTIN: 4043952531242 |
| |
|
| | |
| DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 3,5 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.108 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, C3, 5x16, C 3, 5 x 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79763516, 07976.923 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0112* | € 0,0163* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0114* | € 0,0174* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0145* | € 0,0199* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0148* | € 0,0205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|