| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079769230029019 Herst.-Nr.: 079769230029019 EAN/GTIN: 4043952531181 |
| |
|
| | |
| DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 2,9 x 19 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.077 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 2,9x19, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, C2, 9x19, C 2, 9 x 19, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79762919, 07976.923 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0439* | € 0,0603* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0479* | € 0,0625* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0495* | € 0,0636* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0447* | € 0,0637* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0518* | € 0,0663* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|