Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 2 M 3 x 20 -T10 Vollgewinde A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809210030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809210030020
EAN/GTIN:
     4051427034365
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 20 -T10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.103 KGM
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso7380 a2 m3x20, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M3x20-T10, M 3 x 20 -T10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7380320, 07380.921
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0121*
€ 0,017*
Lager 214
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0205*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0149*
€ 0,021*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0225*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.