| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073801100060010 Herst.-Nr.: 073801100060010 EAN/GTIN: 4043952513194 |
| |
|
| | |
| ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.296 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher iso7380 m6x10, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, M6x10, M 6 x 10, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM7380610, 07380.110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0212* | € 0,0309* | | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0243* | € 0,0369* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0282* | € 0,0385* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0287* | € 0,0391* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0291* | € 0,0399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|