| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070909540240000 Herst.-Nr.: 070909540240000 EAN/GTIN: 4051426764676 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.842 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b blank, edelstahlscheibe din 125 b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 24, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM7090240, 07090.954 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,3294* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,9284* | € 1,4084* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,256* | € 1,626* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,7955* | € 2,2432* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,8361* | € 2,3261* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|