| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070909249120000 Herst.-Nr.: 070909249120000 EAN/GTIN: 4043952754290 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=K (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7090120, 07090.924 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,895* | € 5,905* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,445* | € 6,355* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,045* | € 7,175* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,425* | € 20,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,655* | € 22,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0779* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|