Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 2 200 HV 10 (10,5 x 20 x 2 ) A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-070909249100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909249100000
EAN/GTIN:
     4043952754283
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.305 KGM
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7090100, 07090.924
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,73*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 2,535*
€ 3,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,295*
€ 4,765*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 3,335*
€ 4,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,57*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,535*
€ 4,20665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.