| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070890109120000 Herst.-Nr.: 070890109120000 EAN/GTIN: 4043952503997 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.540 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 stahl, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 12, Stahl, galv. verzinkt, AM7089120, 07089.010 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0517* | € 0,078* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,056* | € 0,0794* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0704* | € 0,0994* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0764* | € 0,1078* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0828* | € 0,1147* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|