| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070500160035032 Herst.-Nr.: 070500160035032 EAN/GTIN: 4043952766453 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 3,5x 32 -C-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.176 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Linsenblechschraube, Senkblechschraube, blechschraube din 7982 3,5 x 32, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, 3, 5x32-C-Z, 5x 32 -C-Z, Stahl, galv. verzinkt, AM70503532, 07050.016 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0511* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0394* | € 0,0559* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0428* | € 0,0577* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,044* | € 0,0585* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0461* | € 0,0614* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|