| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070500140048032 Herst.-Nr.: 070500140048032 EAN/GTIN: 4051426657633 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 32 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.314 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, blechschrauben din 7982 4,8x32, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, 4, 8x32-C-H, 8 x 32 -C-H, Stahl, galv. verzinkt, AM70504832, 07050.014 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0173* | € 0,0277* | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0306* | € 0,0478* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0336* | € 0,0495* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,036* | € 0,0526* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0398* | € 0,0576* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|