| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070464040025006 Herst.-Nr.: 070464040025006 EAN/GTIN: 4051426700896 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.027 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube din 965 ph m2,5x 6, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, M2, 5x6-H, M 2, 5 x 6 -H, 4.8, unveredelt; naturfarben, AM7046256, 07046.404 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0142* | € 0,0207* | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0154* | € 0,0214* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0158* | € 0,0218* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0165* | € 0,0226* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0182* | € 0,0247* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|