| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047660100040008 Herst.-Nr.: 047660100040008 EAN/GTIN: 4051426150035 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.057 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x8, din 551, din 551 m4, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, M4x8, M 4 x 8, 14 H, galv. verzinkt, AM476648, 04766.010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0287* | € 0,043* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0315* | € 0,0447* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0323* | € 0,0455* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0339* | € 0,0475* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0368* | € 0,0514* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|